uvc ライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
121件の「uvc ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短波紫外線ライト」、「uvランプ 254nm」、「uv除菌ライト」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9 灯数 9 実用点灯時間 約5時間 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) 質量(g) 約85(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。
用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。 仕様 蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2 付属品 USBケーブル 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) 3.7V、4000 有効距離(m) UVC:0.03 明るさ(Lm) 最大500 防水保護等級 IP×5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
仕様 電池式UVランプ 本体 寸法(mm) 約159×51×25 電源 単3乾電池×4本(別売) 波長(nm) 365 アズワン品番 1-1841-31 ワット数 4W
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスケイジャパンハンディUV-C除菌ランプ
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品 ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ 材質 本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 257×42×40 質量(g) 約210 定格消費電力(W) 7 波長範囲(nm) 【紫外線】260~280 保証期間 6か月 ランプ寿命 10000時間 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 2500 LED使用数(個) 【UV-C】20 充電端子 microUSB
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様 UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 430×22×30 バッテリー容量(mAh) 1000
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別 補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×42×161 使用電池 アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm) 31×31×93 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約75g 光源 日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED 3灯 実用点灯時間 (3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


英弘精機UVランプ
2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
電源 AC100V・50/60Hz 波長(nm) 254/366
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

紫外線により蛍光を発する鉱物とブラックライトのセットです。 石の種類による蛍光の色の違いを観察できます。
付属品 ペン型ブラックライト セット内容 ルビー(赤)、カルサイト(ピンク)、蛍石(白紫)、ウェルネル石(黄)、原油入り水晶(白)、コパル(黄緑)(6種)
1組(6個)
4,998 税込5,498
当日出荷